Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit
CasaFan WV 45-II FB AZ Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97225414
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     304525
EAN/GTIN:
     4024397380527
Suchbegriffe:
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
casafan wandventilator
Casafan Greyhound WV 45-II AZ FB, Wandventilator mit Fernbedienung, anthrazit mattiert, Flügelrad halbtransparent, max. 54 Watt, Drehzahl max. 1145 U/min, 85°-Oszillation (abschaltbar), 3 Geschwindigkeitsstufen schalterbar über Druckschalter, LED-Anzeige der Funktionen, Gehäuse und Flügelrad aus schlagzähem Kunststoff, 3-blättriges, optimiertes Flügelrad, max. vertikale Korbneigung 35°, Kabellänge 2,5 m mit Euroflachstecker.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Anthrazit
Platzierung
Wand
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1145 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Oszillationsrange
85 °
Kippwinkel
35 °
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Kabellänge
1.8 m
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: wandeinbauventilator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.