Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Die drei ??? Alarmanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Die drei ??? Alarmanlage
Kosmos Die drei ??? Alarmanlage
Kosmos Die drei ??? Alarmanlage
Kosmos Die drei ??? Alarmanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97308988
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     630621
EAN/GTIN:
     4002051630621
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Jeder Detektiv braucht eine passende Ausrüstung. Die Alarmanlage schützt jeden geheimen Treffpunkt oder das eigene Zimmer. Mit der dazugehörenden Chipkarte kann das Gerät aktiviert und auch deaktiviert werden. Durch das Alarmsignal wird jeder Eindringling in die Flucht geschlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Themenwelt
Spionage
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.