Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 6708146 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Karaffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 6708146 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Karaffe
Melitta 6708146 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Karaffe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97309327
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6708146
EAN/GTIN:
     4006508209910
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Glaskanne Kaffeemaschine
glas-kanne melitta
Ersatzkanne, schwarz. Ersatzkanne für Look IV DeLuxe/Timer: Typ 1011-06/-08 und Look V Perfection/Timer 1025-06/-08. Die Typennummer findest du am Boden deiner Filterkaffeemaschine.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Kompatibilität
Look IV DeLuxe 1011-06 / -08 Look V Perfection 1025-06 / -08
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Glas
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: glas kanne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.