Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco SafeBox 80 Frei stehend sicher Stahl Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco SafeBox 80 Frei stehend sicher Stahl Blau
raaco SafeBox 80 Frei stehend sicher Stahl Blau
raaco SafeBox 80 Frei stehend sicher Stahl Blau
raaco SafeBox 80 Frei stehend sicher Stahl Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98368401
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     139335
EAN/GTIN:
     5733439139335
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
SafeBox zur Aufbewahrung von 3 CarryLite 80 5x10. Ausgestattet mit hochwertigen Teleskop-Schienen und Schlüsselschloss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
Schlüssel
Material
Stahl
Sperren
Ja
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
451 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
403 mm
Gewicht
11140 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,78*
€ 326,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
136310
ab € 41,14*
Sonstiges
Raaco
136327
ab € 40,55*
Sonstiges
Raaco
136303
ab € 32,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.