Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß
Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß
Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß
Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß
Exquisit KB45-0-010E Kühlschrank Freistehend 43 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98900916
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810026301
EAN/GTIN:
     4016572406191
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
19050 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.32 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
510 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
880 mm
Gewicht
14000 g
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
43 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Türfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Flaschengestelle
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.