Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Princess 01.249413.01.001 Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99297500
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.249413.01.001
EAN/GTIN:
     8713016105172
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Wer liebt nicht den Geruch eines perfekt gebrühten Kaffees am Morgen? Mit der Princess 249413 Espresso- und Kapselmaschine werden Sie sich auch daheim wie ein echter Barista fühlen. Mit dieser eleganten Kaffeemaschine können Sie wunderbar starken und intensiven Espresso zuhause zubereiten. Die 20 Bar Pumpe sorgt für den perfekten Druck für 1 bis 2 Tassen Espresso aus gemahlenen Kaffeebohnen. Die Princess Espressomaschine ist auch mit einem Milchschäumer ausgestattet, damit Sie perfekten Milchschaum für leckeren Cappuccino und Latte Macchiato bereiten können. Holen Sie sich mit der Princess Espressomaschine ein Stück Italien nach Hause.

1,5 Liter Wassertank
Füllen Sie den transparenten Wassertank mit frischem Leitungs- oder Mineralwasser und setzen Sie ihn an der Rückseite der Princess Espressomaschine ein. Der Wassertank fasst maximal 1,5 Liter, sodass Sie ihn nach einem köstlichen Espresso nicht gleich wieder auffüllen müssen. Dank der Wasserstandanzeige sehen Sie sofort, ob noch genug Wasser für eine weitere Tasse vorhanden ist.

Milchschäumer für köstlichen Cappuccino
Die Princess Espressomaschine hat auch einen Milchschäumer, damit Sie köstliche Espresso-Varianten mit geschäumter Milch zubereiten können. Verwöhnen Sie sich und Ihre Freunde mit einem köstlichen Cappuccino, einem besonderen Latte Macchiato oder einem belebenden Espresso Macchiato. Nach der Verwendung lässt sich die Dampfdüse sehr leicht reinigen.

Mit drei verschiedenen Einsatzfiltern
Wählen Sie einfach 1 oder 2 Tassen aus, indem Sie den korrekten Filter in den Filterhalter einlegen und die korrekte Menge gemahlene Kaffeebohnen einfüllen. Dieser Filterhalter hat zwei Schnäuzchen, sodass Sie 2 Tassen Espresso gleichzeitig zubereiten können. Wählen Sie Ihren gemahlenen Lieblingskaffee oder verwenden Sie die Princess 242196 Kaffeemühle, um Ihre eigenen Bohnen zu mahlen und so das beste Aroma und den leckersten Kaffee zu erhalten. Außerdem können Sie den Spezialeinsatzfilter auch für Kaffeetassen verwenden. So können Sie schnell und einfach zum Beispiel leckeren Nespresso® Kaffee zubereiten.

Hochwertige 20-Bar-Pumpe für den perfekten Druck
Der Druck, mit dem das Wasser durch die gemahlenen Kaffeebohnen gedrückt wird, ist für die Zubereitung eines guten Espressos natürlich sehr wichtig. Die Princess Espressomaschine hat eine hochwertige Pumpe, die für den optimalen Druck sorgt. So erhalten Sie immer einen intensiven Geschmack und das perfekte Ergebnis.

Einfache Reinigung
Dank der abnehmbaren Teile lässt sich die Princess Espressomaschine leicht reinigen. Das Entkalken erfolgt durch Hinzugeben eines geeigneten Entkalkungsmittels zum Wassertank, das dann zusammen mit dem Wasser durch den Filterhalter gespült wird. Es wird empfohlen, die Entkalkung einmal pro Monat durchzuführen, damit der Espresso stets die optimale Qualität hat.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Rutschfeste Füße
Ja
Kabellänge
0.75 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Löffel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO720K
ab € 334,41*
Ähnlich
Princess
01.249412.01.001
ab € 89,34*
Ähnlich
Princess
01.249408.01.001
ab € 88,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.