Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11S 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 6 GB 64 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99548090
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0APLEU
EAN/GTIN:
     6934177771316
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
108MP AI-Quad-Kamerasystem
Atemberaubende ultraklare Bilder

Dual Native ISO
Präzise Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen und hohe Lichtempfindlichkeit

9-in-1-Pixel-Binning
Ultimative Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen

Bildsensor mit 1/1,52-Zoll
Erfasst noch mehr Details

Detailreiche Aufnahmen in jeder Beleuchtungssituation

90Hz Bildwiederholfrequenz-Display
Genieße ein reaktionsschnelles Touchscreen-Erlebnis
Neben dem sanften Gleitgefühl an den Fingerspitzen bieten die Funktionen der AMOLED-Display-Software auch ein ultimatives energiegeladenes, immersives und beeindruckendes Bilderlebnis

Kontinuierliche Leistung

33 W Pro-Fast-Charge mit leistungsstarkem 5000 mAh Akku
Durch den 33 W Pro-Fast-Charge wird die Ladeeffizienz effektiv verbessert und die Ladezeit um 26 % verkürzt. In Kombination mit der Mi FC- und MMT-Technologie wird der Ladevorgang zudem stabiler und effizienter. Das leistungsstarke Ladesystem ist mit einem kraftvollen 5000 mAh Akku gekoppelt, sodass du dir keine Gedanken mehr über das Laden machen musst, wenn du unterwegs bist

Wissenschaftlich entwickelte, mehrdimensionale Wärmeableitung

Mehrere Wärmeableitungsschichten zur effizienten Kühlung
LiquidCool-Technologie – mehrere Schichten Graphit und Kupferfolie; die verschiedenen Graphitschichten leiten Wärme vom Display ab. 10.005 mm² Wärmeableitungsbereich, kühlt stärker und schneller ab.

Meisterhafte Leistung

Unglaubliches Octa-Core MediaTek Helio G96
Durch MediaTek Helio G96 wird die unglaubliche 108MP Kamera und eine 90Hz Bildwiederholrate für gestochen scharfe Aufnahmen sowie ein leistungsstarkes Gaming-Erlebnis ermöglicht.

Zwei Stereo-Lautsprecher
Echt realistischer Sound

Genieße ein Audiosystem mit Dual-Lautsprechern, mit dem du deine Medien und Spiele in voller Stereoqualität erleben kannst.

Ästhetisches Design

Ästhetisch verarbeitete Kanten
Liegt leicht in der Hand, angenehmes Gefühl

Das Redmi Note 11S bietet ein völlig neues Design mit flachem Rahmen und minimalistischem Stil, der einen dynamischen, kraftvollen Look verleiht und zugleich sicher in der Hand liegt.

Farbenfrohes, einzigartiges Gehäuse
Erhältlich in ausgeprägtem und reinem Graphite Gray, Twilight Blue und Graphite Gray, drei eleganten und stimmungsvollen Farben, die ganz zu deinem Stil passen
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G96
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.05 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
108 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.7 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Twilight Blue
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
159.87 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.