Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Easy Camp Huntsville 600 Grün Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99548242
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120408
EAN/GTIN:
     5709388120250
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Im Innenzelt des Easy Camp Huntsville 600 mit zwei Türen und Trennvorhang finden 6 Personen Platz. Robuste, vorgeformte Fiberglasstangen sorgen im Wohnraum des Tunnelzelts mit drei Fenstern, Seitentür sowie abgedeckten Lüftungsöffnungen an Vorder- und Rückseite für Stehhöhe. Der aufrollbare Zeltboden im Wohnbereich kann zum Reinigen einfach entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
6 Person(en)
Bodenwischlappen
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Reflektierende Abspannseile
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12900 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,83*
€ 333,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,01*
€ 322,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.