Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Paulmann 28827 LED-Lampe 3,6 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99705242
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28827
EAN/GTIN:
     4000870288276
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze
Dass wahre Schönheit von innen kommt, beweisen unsere dimmbaren Vintage-Birnen mit Innenkolben in Spiralmuster. Die Kolben mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen blendfreies Gold-Licht an die Umgebung ab und der leuchtende Ring am Ende des Kolbens strahlt perfekt gerichtetes Licht nach unten. Damit verpassen die extravaganten Leuchtmittel jeder noch so schlichten Leuchte den perfekten Glamour-Look.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
162 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
120 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
13 W
Farbtemperatur
1800 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
75 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.