Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Philips Senseo Maestro CSA260/65 TIEFSCHWARZ 100 ML
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101308175
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     CSA260/65
EAN/GTIN:
     8720389019708
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Mit Intense Plus Technologie, exklusiv für perfekten Espresso
Unsere innovative Brühtechnologie exklusiv für die Espresso-Rezeptur ermöglicht eine optimale Extraktion des Kaffees für einen köstlichen Espresso mit reichhaltiger und dunklerer Crema. Den fortschrittlichen, mehrphasigen Prozess erkennen Sie an seinem einzigartigen Geräusch beim Brühen.

Vielfältige Kaffeerezepturen
Wählen Sie einfach mit einem Schalter zwischen verschiedenen köstlichen Kaffeerezepturen wie Long, Intense oder Espresso.

Grünes Produkt
Mit dieser Kaffeemaschine bekräftigen wir unsere Verpflichtung gegenüber der Umwelt – Tasse für Tasse: hergestellt aus 80% recyceltem Plastik*, mit 42% niedrigerem Energieverbrauch**, automatische Abschaltung

Memo-Funktion
Passen Sie die Rezeptur nach Ihrem Geschmack an und speichern Sie diese ab, damit sie Ihnen jederzeit zur Verfügung steht.

1,2-Liter-Wasserbehälter
Der 1,2-Liter-Wasserbehälter fasst ausreichend Wasser für mindestens acht Tassen Kaffee ohne nachzufüllen, damit Sie Ihren Lieblingskaffee ohne Unterbrechungen genießen können.

Entkalkungsanzeige
Die Entkalkungsanzeige erinnert Sie, wenn es an der Zeit ist, das Gerät zu entkalken. Entkalken Sie es alle 3 Monate, um Ihre Kaffeemaschine frei von Kalkablagerungen zu halten. So sorgen Sie für die maximale Kaffeemenge, die perfekte Kaffeetemperatur und verlängern die Haltbarkeit des Geräts.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
3100 mm
Gewicht
2428 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Automatische Abschaltung
Ja
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Coffee Boost Technology
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3490 mm
Verpackungstiefe
2090 mm
Verpackungshöhe
3570 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
Senseo
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Schnellaufheizung
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
45 s
Brühzeit für 2 Tassen
75 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tassenhalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.