Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Philips Café Gourmet HD5416/00 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101310178
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD5416/00
EAN/GTIN:
     8720389007088
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Brühen Sie täglich perfekten Filterkaffee
Einzigartige Brühtechnologie für intensiven und aromatischen Filterkaffee


Ultimatives Aroma und Geschmack dank Boil and Brew-System
Die Philips Kaffeemaschine verfügt über ein einzigartiges Boil and Brew-System: Das Wasser wird gekocht und dann durch den gemahlenen Kaffee geleitet. Dank der hohen Brühtemperatur von 93 °C oder höher sorgt dies für besten Geschmack und vollstes Aroma für Ihren Filterkaffee.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
2600 g
Energie
Leistung
1800 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
306 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
466 mm
Paketgewicht
3900 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.