Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Apple MPRU3ZM/A Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CF58392
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MPRU3ZM/A
EAN/GTIN:
     194253415961
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Dieses Silikon Case mit MagSafe wurde von Apple speziell für dein iPhone 14 entwickelt. Es schützt dein iPhone genauso gut, wie es aussieht.

Die glatte, weiche Außenseite aus Silikon fühlt sich toll an und liegt gut in der Hand. Und innen bietet ein weiches Futter aus Mikrofaser zusätzlichen Schutz.

Mit integrierten Magneten, die sich perfekt am iPhone 14 ausrichten, hält das Case ganz einfach und sorgt für schnelleres kabelloses Laden. Lass dein iPhone beim Laden einfach im Case und docke dein MagSafe Ladegerät an oder leg es auf dein Qi zertifiziertes Ladegerät.

Wie jedes von Apple entwickelte Case durchläuft es im Laufe des Design‑ und Fertigungs­prozesses Tausende von Teststunden. Deshalb sieht es nicht nur großartig aus, sondern ist auch dafür gemacht, dein iPhone vor Kratzern und bei Stürzen zu schützen
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14
Name der Farbe
Midnight
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 51,28*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,53*
€ 51,51*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,63*
€ 51,63*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 51,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,70*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.