Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CS600 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken CS600 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Soennecken CS600 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208159
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     8661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Taschenrechner CS600

Mit Währungsumrechnung, mit Vorzeichenwechseltaste, mit Mehrwertsteuerautomatik, Bruttomargentaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.5 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
142.3 mm
Gewicht
65 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Speicher
Speicherregister
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.