Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5811 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208163
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizblöcke

Selbsthaftend und rückstandsfrei ablösbar, in unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,004* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
654CY
ab € 0,67334*
Ähnlich
Soennecken
5829
ab € 1,97*
Ähnlich
tesa
57654-00000-05
ab € 0,29*
Ähnlich
Soennecken
5858
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.