Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S75 16,7 cm (6.58") Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT S75 16,7 cm (6.58") Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
CAT S75 16,7 cm (6.58") Android 12 5G 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108941946
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CS75-DAB-ROE-NN
EAN/GTIN:
     5060472353443
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
ZUVERLÄSSIG UND ROBUST
Wählen Sie ein Telefon, das Sie nicht im Stich lässt. Niemals. Das Cat S75 ist zuverlässig, robust und zu allem bereit. Es hält Sand, Staub und Schmutz fern, funktioniert bei extremen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und hält alles aus, was das Leben ihm vorsetzt. Es erfüllt nicht nur die höchsten militärischen Standards, es übertrifft diese.

STURZSICHER
Verabschieden Sie sich von Rissen und Dellen: Unsere nahezu unzerstörbares Cat S75 wurde aus 1,8 m Höhe auf Stahl getestet. Denn egal, ob Sie auf einem Festival rocken oder auf einer Baustelle arbeiten, Sie verdienen ein Telefon, das absolut widerstandsfähig und zuverlässig ist. Work hard, play hard.

IN VERBINDUNG BLEIBEN
Verlieren Sie nie wieder den Empfang. Mit unserem Bullitt Satellite Messenger sind Sie immer in Reichweite von Kollegen, Freunden und Ihren Liebsten – selbst dort, wo es keinen WLAN- oder Mobilfunkempfang gibt. Standardmäßig im Cat S75 integriert; verfügbar für alle iOS- und Android-Smartphones.

WASSERDICHT
Fotografieren Sie mit unserer wasserdichten Kamera unter Wasser im Meer oder im Schwimmbad. Sie können mit Ihrem Cat S75 bis zu 35 Minuten lang fünf Meter tief unter Wasser bleiben. Wie viele andere Handyhersteller können das von sich behaupten?

LANGLEBIG UND NACHHALTIG
Setzen Sie auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Unsere Cat Phones halten bis zu 30% länger als ein durchschnittliches Smartphone. Sparen Sie sich den vorzeitigen Austausch, unnötige Kosten und eine vermeidbare Umweltbelastung, die mit der Erneuerung von Smartphones verbunden sind. Unsere Verpackungen sind außerdem zu 100% frei von Plastik, vollständig recycelt und wiederverwertbar.

DIE WILDNIS ERLEBEN
Mit dem Cat S75 erforschen Sie die Welt auf Ihre Art und bleiben zuverlässig in Verbindung. Die Satellitenabdeckung sorgt dafür, dass Sie auch abseits der Landkarte in Kontakt mit den Menschen bleiben, die Ihnen wichtig sind, während Sie an den entlegensten und beeindruckendsten Orten wandern, Fahrrad- oder Ski fahren.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek Dimensity
Prozessor
Dimensity 930
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.58 "
Bildschirmform
Flach
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Tropfsicher, Staubresistent, Wasserdicht
Wasserdicht bis
5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
268 g
Breite
80 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
171 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Navigation
Standort-Position
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,01*
€ 383,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,35*
€ 357,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.