Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SW2 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 55 mm 4G Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SW2 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 55 mm 4G Schwarz GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 55 mm 4G Schwarz GPS
Beafon SW2 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS 55 mm 4G Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108953644
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     KIDS_SW2_EU001BG
EAN/GTIN:
     9120124820122
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
16 mm
Dicke
42 mm
Gewicht
53 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
55 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Gesprächszeit
2.66 h
Bereitschaftszeit
65 h
Merkmale
Schrittzähler
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Wecker
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.