Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß
Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß
Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß
Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß
Wortmann AG TERRA 3030198 LED display 80 cm (31.5 Zoll) 2560 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109077868
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030198
EAN/GTIN:
     4039407071630
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Das TERRA LCD/LED 3280W im rahmenlosen CURVED Design mit WQHD-Auflösung und Advanced VA Paneltechnologie bietet ein ergonomisches Arbeiten sowie packende Erlebnisse in der TV-, Film-, Video- und Spielewelt. Durch einen Bogenradius von 1800 mm schafft das 31.5“ große Display ein breites, umfassendes Sichtfeld, das der natürlichen Augenform angepasst ist. Für ein angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten besitzt das LCD-Panel einen optischen Filter, der das blaue Farbspektrum im Bereich von 415 bis 455 Nanometern deutlich reduziert und die Augen entlastet. Der übrige RGB-Bereich wird vollständig übertragen, sodass es nicht zu Farbverfälschungen kommt. Die bisher übliche Reduzierung des gesamten blauen Farbanteils mit einem zwangsläufig entstehenden Gelb- / Grünstich entfällt. Damit kann die Technologie nicht nur bei der Bearbeitung von Texten oder Daten genutzt werden, sondern auch in grafischen Bereichen wie der Bild- oder Videobearbeitung. Einstellungen sind nicht mehr notwendig. Der Filter ist bei allen Anwendungen permanent aktiv. Weiterhin sorgt die Flicker-Free Technologie für eine kontinuierliche Hintergrundbeleuchtung ohne jegliches Flimmern. In Verbindung mit der Advanced VA Paneltechnologie erleben Sie einen besonderen Bildgenuss sämtlicher Multimediainhalte. Dynamische Kontrastraten von bis zu 30.000.000:1 sorgen für tiefschwarze bzw. hellweiße Bilder sowie für eine brillante Farbdarstellung. Die AMD FreeSync Technologie und Bildwiederholraten bis zu 165 Hz über DisplayPort sowie 144 Hz über HDMI bringen durch besonders flüssige Bewegungen und fließende Bilder mehr Leben in Ihre Anwendungen und Spiele. Der DisplayPort sowie zwei HDMI-Anschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss aller Multimediageräte wie PCs, Spielekonsolen, Streaming-Player usw. Der Ton wird digital an die integrierten Lautsprecher übertragen. Neben dem schlanken CURVED Design und den besonders schmalen Seitenrändern sind der Aluminium-Standfuß sowie das silber-weiße Gehäuse die optischen Highlights des TERRA LCD/LED 3280W. Mit seiner VESA-Aufnahme kann es an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
177 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
419 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Silber, Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 Zoll
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch)
30000000:1
Pixel Abstand
0.2724 x 0.2724 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,07*
€ 604,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,46*
€ 537,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.