Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Liebherr WFbli 5241 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Schwarz 188 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109181783
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993858651
EAN/GTIN:
     9005382244074
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Vibrationsarme Lagerung
Selbst geringe Erschütterungen können Weine in ihrer Reife stören und das Absetzen der Gerbstoffe verhindern. Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei allen Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine.

Ideale Luftfeuchtigkeit
Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente bei der Lagerung von Weinen. Damit bleibt der Korken geschmeidig und trocknet nicht aus. Um den Korken auch von innen möglichst feucht zu halten, sollten Weine liegend gelagert werden. Mit über 50 % Luftfeuchtigkeit gewährleisten Weinschränke die besten Bedingungen. Nach Bedarf kann die Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken über die Ventilationstaste reguliert werden.

2 höhenverstellbare Stellfüsse
Für einen sicheren Stand. Dank der höhenverstellbaren Stellfüße lässt sich Ihr Weinlagerschrank optimal ausrichten und passt sich auch an unebene Untergründe perfekt an. So können Sie sicher sein, dass die Tür immer dicht schließt, keine Wärme eindringt, sich kein Kondensat bildet und die Lagerbedingungen konstant bleiben. Das schützt die Qualität Ihres Weines.

Spracheinstellungen
Mit Ihrem Weinlagerschrank werden Sie sich bestens verstehen. Wählen Sie am Touch-Display ganz unkompliziert zwischen neun Sprachen aus: DE, EN, FR, ES, IT, NL, CS, PL, PT – und schon bedienen Sie Ihren Liebherr in Ihrer Wunschsprache. Ganz einfach. Quite simple. C'est simple.

Displaysperre
Alles unter Kontrolle. Ihre Weinsammlung durch ein Türschloss zu sichern, ist der erste Schritt. Genauso wichtig ist es aber, eine unbefugte Bedienung Ihres Weinlagerschranks zu vermeiden. Eine besonders zuverlässige Lösung bietet die neue Displaysperre, die über das Menü aktiviert wird. Die dreistellige PIN sichert Ihre Einstellungen und damit die optimalen Bedingungen für Ihren Wein.

Türalarm
Kaum offen und schon in Alarmbereitschaft. Wenn die Tür Ihres Weinlagerschranks länger als 60 Sekunden offen steht, wird der Türalarm aktiviert. Dieser meldet sich sowohl akustisch als auch optisch mit pulsierender Geräte-Beleuchtung. Damit Sie schnellstmöglich reagieren können und so die optimalen Lagerbedingungen Ihrer Weine erhalten werden.

Hält den Rücken frei. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür Ihres Weinservierschranks ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung. Und dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern.

Am Sabbath ruhen alle Aktivitäten – das gilt auch für elektrische Geräte. Darauf nimmt Ihr Liebherr Rücksicht. Im SabbathMode ist die gesamte Beleuchtung des GrandCru-Weinlagerschranks ausgeschaltet, ebenso alle Töne und das Display. Nach 80 Stunden deaktiviert sich der SabbathMode automatisch

Für außergewöhnlichen Service, kommt es auf jeden Handgriff an. Ihre Weine müssen daher übersichtlich lagern und leicht erreichbar sein, wie in unserem EasyServe-Flaschenkorb. Hier stehen die Flaschen geordnet und jederzeit griffbereit. Der Korb mit Buchenholzgriff ist auf Arbeitshöhe angebracht und gleitet auf Schienen sanft heraus. Die Anthrazit-Beschichtung lässt sich schnell säubern.

Dank des SelfClosing-Mechanismus schließt sich die Tür Ihres Weinservierschranks bei einer Öffnung von weniger als 90° ganz von selbst – immer so sanft, wie es wertvolle Weine erfordern. Die EasyFill-Beladungshilfe sorgt dafür, dass die Tür ab einem Winkel von 90° geöffnet bleibt – zur besonders einfachen Befüllung.

Wenn im Leben eines sicher ist, dann Ihre Weine. Dafür sorgt das elektronische Türschloss – dieses lässt sich durch die Eingabe einer PIN entriegeln. Eine unbefugte Bedienung wird so verhindert. Und effizienter ist es auch, denn die bequeme Entriegelung beschleunigt das Öffnen. Sie mögen es noch sicherer? Unsere SmartDevice-App informiert Sie stets, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.

Ihr Liebherr hat die ideale Temperatur im Gerät dauerhaft im Blick. Und informiert Sie akustisch und optisch mit dem Temperaturalarm, sobald Abweichungen des eingestellten Wertes erkannt werden. Das Display zeigt zudem an, um wieviel Grad die Temperatur exakt gefallen oder angestiegen ist. So können Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Schwankung gegensteuern.

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinlagerschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weins unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

Doppelt abgesichert. Dank TempProtect Plus messen unsere Weinlagerschränke permanent mit zwei Temperatursensoren. Damit haben Sie die doppelte Gewissheit, dass Ihre Weine vor Temperaturschwankungen geschützt sind. Denn sobald auch nur ein Fühler eine kritische Temperaturänderung wahrnimmt, werden Sie sofort benachrichtigt. So können Sie besonders schnell reagieren.

Für Korken in Bestform. Dank HumiditySelect können Sie die Luftfeuchte am Display der GrandCru-Modelle in zwei Stufen einstellen: „Standard Luftfeuchte“ und „Hohe Luftfeuchte“. So simpel. Und so sinnvoll für Ihren Wein. Denn die optimale Luftfeuchtigkeit sorgt dafür, dass die Korken feucht bleiben und Ihre Flaschen jederzeit dicht verschlossen sind.

Über das Touch & Swipe-Display steuern Sie Ihren Liebherr Weinservierschrank besonders einfach. Alle wichtigen Funktionen lassen sich intuitiv auf dem flächenbündigen 2.4“ Farbdisplay einstellen – per Tippen und Wischen. So können Sie sich schnell wieder Ihren Gästen widmen. Wenn Sie das Display gerade nicht bedienen, zeigt es Ihnen die aktuelle Temperatur im Gerät an.

Ihren Wein überall im Blick. Der GrandCru Selection-Weinlagerschrank ist werkseitig vernetzt – so profitieren Sie von allen Vorteilen der SmartDevice-App. Mit ihr haben Sie überall Zugriff auf Ihr Gerät und können von unterwegs viele Einstellungen einsehen und ändern, zum Beispiel die Temperatur. Zudem erhalten Sie sicherheitsrelevante Informationen zum Gerät und Ihren Wein auf das Smartphone.

Dreifach hält besser. Für die Langzeitlagerung bieten die GrandCru-Weinlagerschränke mit Glastür einen nie dagewesenen Schutz vor UV-Strahlung: drei Schutzschichten, bestehend aus getöntem Glas und einer zweifachen Schicht aus aufgedampftem Metall. Diese sogenannte Low-E-Beschichtung schützt hocheffizient vor der weinschädigenden Sonneneinstrahlung.


Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
188 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
10 - 38 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
460 l
Weinkühler Bruttokapazität
459 l
Befeuchtungsfunktion
Ja
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
20 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
763 mm
Höhe
1884 mm
Gewicht
102000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
850 mm
Verpackungshöhe
1942 mm
Paketgewicht
109000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
117 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.5 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Grau
Anzahl der Regale
7 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.626,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,77*
€ 2.152,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,62*
€ 2.132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,53*
€ 2.037,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,59*
€ 1.986,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,90*
€ 1.936,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Liebherr
993851451
ab € 1.540,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.