Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Lenco DVL-2483BK Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109858771
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVL-2483BK
EAN/GTIN:
     8711902072256
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Genießen Sie mit diesem Lenco DVL-2483BK brillante Bilder. Mit diesem 24-Zoll-Smart-TV mit integriertem DVD-Player und 12-V-Autoadapter schauen Sie Fernsehen wo immer Sie wollen, sei es zu Hause oder unterwegs. Ideal zum Fernsehen, Streamen von Filmen und Serien oder zum Abspielen von DVDs. Wählen Sie einfach aus dem breiten Angebot an Apps aus und genießen Sie Netflix, Amazon Prime und YouTube. Dieser kompakte Fernseher ist tragbar, so können Sie ihn dank seines 12-V-Autoanschlusses auch unterwegs nutzen.

Smart TV

Der Lenco DVL-2483BK ist ein Smart-TV, der über WLAN oder ein Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden werden kann. Dank eines übersichtlichen Menüs wählen Sie ganz einfach aus dem breiten Angebot eine App aus, wobei Sie natürlich auch den Browser verwenden. Netflix, Amazon Prime, Twitch, YouTube, Deezer und Facebook sind bereits vorinstalliert. So können Sie Ihre Lieblingsserien und -filme unmittelbar und ganz einfach wie auch gestochen scharf streamen und schnell zwischen Live-TV und Apps umschalten.

Hervorragende Bildqualität

Dieser 24-Zoll-Smart-TV ist HD Ready und zeichnet sich durch HDR aus. HDR steht für High Dynamic Range und bietet einen extra großen Farbumfang (1 Milliarde Farben). Fernseher mit HDR zeigen gestochen scharfe Bilder, lebendige Farben und in dunklen Bereichen viele Details.

Den beste Betrachtungsabstand ermitteln Sie, indem Sie die Bildschirmdiagonale (1 Zoll = 2,54 cm) mit 1,5-2 multiplizieren. Für den DVL-2483BK wird ein Betrachtungsabstand von 1 bis 2 Metern empfohlen.

Optimale Kontrast-, Farb- und Schwarzwerte

Der Lenco DVL-2483BK verfügt über die Local Dimming-Kantenbeleuchtung mit Micro-Dimming. Local Dimming, auch als Direct LED bezeichnet, ist eine Technik, die die Schwarzwiedergabe Ihres Fernsehers verbessert. Beim Local Dimming mit Kantenbeleuchtung befinden sich die LEDs an den Rändern des Bildschirms. Das hat den Vorteil, dass die Fernseher dünn bleiben können. In Zonen gruppiert, werden diese LEDs je nach Bild abgeschaltet oder gedimmt. Bei der Micro Dimming ist das Bild in noch mehr Zonen unterteilt. In jeder Zone wird der Kontrast und Schwarzwert eines jeden Bildes lokal optimiert. Dadurch sieht eine dunkle Szene besonders realistisch und scharf aus. Der Unterschied zwischen Farbe und Schwarz wird größer und damit noch deutlicher, wodurch farbige Bilder noch realer erscheinen.

Eingebauter DVD-Player und Mediaplayer

Mit dem eingebauten DVD-Player können Sie all Ihre DVDs und CDs abspielen. Mit dem Mediaplayer können Sie natürlich auch andere Dateien abspielen und auf Ihrem Fernsehgerät anschauen. Verwenden Sie für die Wiedergabe oder Aufnahme Ihrer Medien den USB-Anschluss. Denken Sie an andere gängige Formate wie MP3, WAV, JPG, PNG, MP4, M4A, MOV, AVI.

Ton

Der Lenco DVL-2483BK ist mit einem Stereo-Lautsprechersystem mit 2 x 2,5 Watt (RMS) Lautsprechern ausgestattet. Da Sie den Ton direkt über das Fernsehgerät hören, benötigen Sie keine zusätzlichen Lautsprecher oder Soundbars mehr. Der Fernseher ist mit Dolby Digital Plus (7.1) ausgestattet und unterstützt damit Surround-Systeme, die den Kinosound in Ihr Wohnzimmer bringen.

Bluetooth

Neben einem Kopfhörerausgang verfügt der Lenco DVL-2483BK auch über v. Hören Sie Ihre Sendungen also ungestört über Kopfhörer, die Sie normal über die 3,5 Buchse anschließen oder verbinden Sie Ihre Bluetooth-Lautsprecher und -kopfhörer.

Kann überall verwendet und aufgestellt werden.

Ob in der Küche, auf dem Boot oder im Wohnwagen im Urlaub, dank WLAN und dem mitgelieferten 12 V-Autoadapter können Sie mit diesem Fernseher jetzt überall Ihre Lieblingssendungen sehen. Bringen Sie den Fernseher an dem mitgelieferten attraktiven Design-Tischständer an und stellen Sie ihn dorthin, wo immer Sie fernsehen möchten. Möchten Sie ihn lieber an der Wand befestigen? Dies ist mit einer VESA Wandhalterung in der Größe 75 ganz einfach zu bewerkstelligen. Das Aufhängen selbst ist einfach.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Linux
Bildschirmspiegelung
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Netflix, Twitch, YouTube
Musik-Apps
Deezer
Lifestyle-Apps
Facebook
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
553 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
135 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
365 mm
Gewicht (mit Ständer)
3960 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Anzahl Prozessorkerne
2
Kindersicherung
Ja
DVD-Player
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
25
Menüsprachen
Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.