Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-220R Widerstand 220 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-220R Widerstand 220 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-220R Widerstand 220 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113970
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-220R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
220 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0064*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0477*
€ 0,0568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02794*
€ 0,03325
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0156*
€ 0,0186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0153*
€ 0,0182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01467*
€ 0,01746
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00928*
€ 0,01104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0064*
€ 0,00762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.