Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Apron Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Apron Grau
BIG Arbeitsschutz teXXor Apron Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110133105
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301049647
EAN/GTIN:
     4031301049647
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
arbeitskittel grau
Robuster Kittel dank extra starker Nahtverarbeitung und doppellagigen Taschenbeuteln. Trageangenehm durch den Gürtel im Rücken und den Seitenschlitzen. Dazu einlaufgeprüft und in zertifiziert-hautfreundlicher Qualität.

Verdeckte Knopfleiste, 1 Brust- und 2 Eingrifftaschen mit doppellagigen Taschenbeuteln gegen Verschleiß. 1 Brustinnentasche. Gürtel im Rücken und Seitenschlitze. Extra starke Nahtverarbeitung.

Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produkttyp
Apron
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (S/M/L)
3XL
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
3
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
1
Doppelnaht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ursprungsland
Indien
Logistikdaten
Versandkartonslänge
380 mm
Versandkartonsbreite
310 mm
Versandkartonshöhe
300 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung (jedes Lösungsmittel)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
960 g
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Material
Material
Baumwolle
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitskittel, arbeitskittel texxor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.