Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Cola-Schlangen


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Haribo Cola-Schlangen
Haribo Cola-Schlangen
Artikel-Nr.:
     8996-612170
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     ME83085
EAN/GTIN:
     4001686378519
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtgummi mit Cola-Geschmack
HARIBO Cola-Schlangen sind große Fruchtgummi-Schlangen in den fruchtigen Geschmacksrichtungen Kirsch-Zitrone in Kombination mit trendigem Cola-Geschmack.

Menge: Runddose á 150 Stk.

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weiche Süßigkeiten
Kapazität
1050 g
Geschmack
Kirsche (Frucht), Fruits, Zitrone
Produktfarbe
Rot
Brennwert (pro 100 g)
1459 kJ
343 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.07 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Spirulina, Zitrone, Rettich, Süßkartoffel, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Karamellsirup; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
55
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,051*
€ 9,481*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,40*
€ 10,99*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,481*
€ 10,145
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,041*
€ 9,674
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,211*
€ 8,786
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,881*
€ 8,433
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,681*
€ 8,219
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,051*
€ 6,475
pro Dose
1 Dose enthält 1,05 Kilogramm (ab € 5,76286* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.