Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Phantasia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Phantasia
Haribo Phantasia
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111336743
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     ME03622
EAN/GTIN:
     4001686390542
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Fruchtgummi mit Schaumzucker, teilweise mit Cola-Geschmack
Die beliebte Fruchtgummi- und Schaumzucker-Mischung bringt grenzenlosen Spaß und bietet eine zahlreiche Vielfalt an bunten Farben und Formen im farbenfrohen HARIBO-Sortiment. Beliebte Klassiker wie Colaflaschen, Kinder Schnuller, Teufel und Dinosaurier sind neben liebevoll gestalteten Figuren wie dreifarbigen Chamäleons und Raupen, Flamingos, Schildkröten, Kakadus und vielen mehr in HARIBO Phantasia zu finden. Diese große Formvielfalt erstrahlt in den zahlreichen Geschmacksrichtungen Ananas, Apfel, Erdbeere, Heidelbeere, Himbeere, Kirsche, Saftorange, Schwarze Johannisbeere und Zitrone.
Die 1 kg-Dose Phantasia eignet sich perfekt zum Teilen und für Feste aller Art.

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weiche Süßigkeiten
Kapazität
1000 g
Geschmack
Apfel, Schwarze Johannisbeere, Heidelbeere, Cherry (fruit), Fruits, Zitrone, Orange, Ananas, Himbeere, Erdbeere
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1452 kJ
342 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77 g
Zuckergehalt (pro 100g)
47 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Inhaltsstoffe
Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Saflor, Spirulina, Rettich, Karotte, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Aroma; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00462* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 7,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.