Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Sony Xperia 10 V XQDC54C0V.EUK Smartphone 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavendel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337320
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XQDC54C0V.EUK
EAN/GTIN:
     4589771649091
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Spaß ohne Limit, immer und überall
Das kompakte Xperia 10 V ist leicht und handlich für unterwegs. Sie können es überallhin mitnehmen. Dazu kommen der erstklassige 5.000-mAh-Hochleistungsakku, vorderseitige Stereo-Lautsprecher, ein helles OLED-Display und die Dreifach-Kamera. Der Spaß kann losgehen.

Federleicht. Großer Akku.
Mit dem Gewicht von nur 159 g ist das Xperia 10 V erstaunlich leicht und kompakt, trotz des 5.000-mAh-Hochleistungsakkus. Dadurch ist es deutlich länger und vielseitiger einsetzbar.

Sound und Stil perfekt abgestimmt
Das in verschiedenen Farben erhältliche Xperia 10 V beeindruckt nicht nur durch die Kombination aus hervorragender Klangqualität und dem auffallenden Stil, sondern auch durch die farblich passenden kabellosen WF-C700N Kopfhörer mit Noise Cancelling.

Satter Sound, großartige Bilder
Erleben Sie ganz neues Smartphone-Entertainment mit den vorderseitigen Stereo-Lautsprechern für ein Surround-Sound-Gefühl und einem bis zu 50 % helleren OLED-Display als das Vorgängermodell.

Das Leben genießen, Live-Momente einfangen
Mit dem neuen Bildsensor2 und einer Reihe einfach zu verwendender Aufnahmefunktionen für Fotos, Videos und Selfies fängt das Xperia 10 V alle wichtigen Momente ein.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
695 5G
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
2520 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Natives Seitenverhältnis
21:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Ursprungsland
China
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
8 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,2
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
43 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera
120 °
Brennweite der Rückfahrkamera
26 mm
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera
54 mm
Brennweite der dritten Rückfahrkamera
16 mm
Frontkamera Blendenzahl
2
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
83 °
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Lavendel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5, IPX8
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
159 g
Breite
68 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
155 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8517130000
Multimedia
Unterstützte Bildformate
ARW, BMP, CR2, DNG, GIF, HEIF, JPEG, MJPEG, NEF, PEF, PNG, RW2, SRW, WBMP, WEBP
Videokompressionsformate
AVI, H.263, H.264, H.265, VP8, VP9
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.