Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i3 i3-13100T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633137
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VF1XH
EAN/GTIN:
     5397184781616
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mikro-Desktop-PC in ultrakompaktem Format. Optionale Power Delivery über ein einzelnes Typ-C-Kabel und ausgestattet mit Intel Core™ Prozessoren der 13. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Lieferumfang
Mouse included on selected markets
Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten
Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ)
Mitgelieferte Kabel
AC
Stromkabellänge
1.8 m
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-13100T
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.2 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
250 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
57 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
188 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
7 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
54 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
196 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Design
Gehäusetyp
MFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
65 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC3246
Audio-System
High Definition Audio
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,38*
€ 544,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,15*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,71*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 22,14*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,25*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,27*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,06*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 167,36*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 97,74*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 50,45*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,19*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 67,19*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 129,98*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 220,46*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.