Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111633145
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     7K8H1
EAN/GTIN:
     5397184800850
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Mikro-Desktop-PC in ultrakompaktem Format. Optionale Power Delivery über ein einzelnes Typ-C-Kabel und ausgestattet mit Intel Core™ Prozessoren der 13. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Lieferumfang
Mouse included on selected markets
Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten
Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ)
Mitgelieferte Kabel
AC
Stromkabellänge
1.8 m
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.6 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
250 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
57 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
188 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
7 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
54 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
1 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
196 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
182 mm
Design
Gehäusetyp
MFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
90 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC3246
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,00*
€ 643,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,15*
€ 626,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,15*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,71*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 22,14*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,25*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 27,27*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,06*
Zubehör
Dell
AB120716
ab € 167,36*
Zubehör
Dell
AB371022
ab € 97,74*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 50,45*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,19*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 67,19*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 129,98*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 220,46*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.