Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro SFF PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111707756
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     07CM1
EAN/GTIN:
     5397184800713
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Desktop-PC mit kleinem Formfaktor und umfassend erweiterbarer Performance in einem kompakten Design. Mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Lieferumfang
Mouse included on selected markets
Optische Dell Maus, in der Farbe „Black“ – MS116
Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten
Dell KB216 Multimedia-Tastatur, schwarz - Deutsch (QWERTZ)
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Threads
20
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.8 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.5 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
154 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
337 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
86 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
214 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
15 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
105 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
232 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.6 mm
Tiefe
292.8 mm
Höhe
290 mm
Design
Gehäusetyp
SFF
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
180 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,18*
€ 678,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,81*
€ 672,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,41*
€ 659,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,97*
€ 644,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,47*
€ 618,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,15*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 32,87*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,71*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,25*
Zubehör
Dell
DELL-7G13R
ab € 18,60*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 164,38*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 95,80*
Zubehör
Dell
AB371020
ab € 37,12*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 50,49*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 163,19*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 67,19*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 129,98*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 220,46*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,22*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 48,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.