Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246332
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H2RGJ
EAN/GTIN:
     5397184801109
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Tower-Desktop-PC mit herausragender Performance. Optionen für erweiterten Arbeitsspeicher und Stromversorgungseinheit und ausgestattet mit Intel Core™ Prozessoren der 13. Generation.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Leistungsklasse
35
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 770
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte
7680 x 4320 Pixel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Lieferumfang
Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Maus-Konnektivität
Kabelgebunden
Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten
Ja
Tastatur-Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabegerätetyp
KB216,MS116
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-13500
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor-Threads
20
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
2.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
65 W
Maximale Turboleistung
154 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
426 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
110 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
249 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
21 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
151 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
275 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
292.2 mm
Höhe
324.3 mm
Gewicht
6520 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
4
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Vibrationen in Betrieb
0.26 G
Vibrationen außer Betrieb
1.37 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
105 G
Energie
Stromversorgung
180 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
90 - 264 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC3246-CG
Audio-System
High Definition Audio
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 554,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,71*
€ 729,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,52*
€ 724,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,92*
€ 699,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,12*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,53*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,15*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 131,36*
Zubehör
Dell
AB120719
ab € 168,21*
Zubehör
Dell
AB371019
ab € 96,84*
Zubehör
Dell
AB371020
ab € 36,45*
Zubehör
Dell
AB371021
ab € 50,23*
Zubehör
Dell
AB821357
ab € 157,67*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 76,54*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 128,23*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 175,59*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 35,96*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 43,76*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 90,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.