Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Hisense 55U6KQ Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Grau 400 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112246607
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     55U6KQ
EAN/GTIN:
     6942147492987
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby MS12
Equalizer
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
ERF2O36H(0011)
Smart Remote enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
PC Audio-Eingang
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Movistar, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
110 kWh
Stromverbrauch (max.)
170 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1232 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
313 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
778 mm
Gewicht (mit Ständer)
13700 g
Breite (ohne Standfuß)
1232 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
76 mm
Höhe (ohne Standfuß)
711 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13200 g
Breite der Standhalterung
1004 mm
Tiefe der Standhalterung
313 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1387 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
838 mm
Paketgewicht
18800 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
33
Menüsprachen
ALB, Arabisch, BEL, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, KAZ, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 200 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Grau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Anzahl Prozessorkerne
4
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
139.7 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,49*
€ 709,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,59*
€ 703,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,04*
€ 681,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,22*
€ 630,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.