Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Emporia SMART.6 16,7 cm (6.58") Android 13 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113007986
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     E6_001
EAN/GTIN:
     9005613167615
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Dimensity 700
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.58 "
Display-Auflösung
1280 x 2408 Pixel
Bildschirmform
Flach
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Headset enthalten
Ja
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Bereitschaftszeit
360 h
Gesprächszeit
10 h
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
77 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
11 mm
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.49 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.14 W/kg
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.