Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips All-in-1 Brew HD7900 Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips All-in-1 Brew HD7900 Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk
Philips All-in-1 Brew HD7900 Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113167159
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7900/01
EAN/GTIN:
     8720389023422
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
philipps kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Der Geschmack frischer Kaffeebohnen in jeder Tasse.
Entspannte Zubereitung, ausgezeichneter Genuss.
Köstlicher Kaffee aus frischen Bohnen: Brühen Sie für Ihre Familie eine volle Kanne Kaffee zum Frühstück auf oder gönnen Sie sich mit einer Tasse Kaffee eine Auszeit am Nachmittag. Wählen Sie die gewünschte Intensität und die Maschine bereitet Ihren Kaffee in Perfektion mit genau der benötigten Wassermenge bei der richtigen Temperatur zu.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
277 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
434 mm
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
484 mm
Paketgewicht
6040 g
Verpackungsgewicht
6.04 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse, Karaffe, Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
300 min
Programmierbar
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.8 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: philips kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,64*
€ 222,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.