Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Philips Series 2300 EP2334/10 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113191610
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2334/10
EAN/GTIN:
     8720389030291
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Lattego, das am schnellsten zu reinigende milchsystem aller zeiten*


Die einfachste art, frische kaffeespezialitäten zu genießen
Genießen Sie auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke, die Crema, Aroma und Temperatur in Perfektion vereinen. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch samtig-cremigen Milchschaum für Cappuccino zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden* gereinigt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Milchtank
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Anzahl der Programme
4
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,46*
€ 531,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,47*
€ 524,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,72*
€ 479,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,52*
€ 448,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.