Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
DELL P Series P2424HT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114141365
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P2424HT
EAN/GTIN:
     884116451853
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110.52 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 60 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 88 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
633 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
149 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
397 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
53 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
177 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
6 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
456 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1465328
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10780 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
248.87 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
431.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
7860 g
Breite (ohne Standfuß)
538.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
54.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
320.98 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3860 g
Rahmenbreite (Seite)
5.88 mm
Rahmenbreite (oben)
5.87 mm
Rahmenbreite (unten)
18.65 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
190 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,38*
€ 322,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.