Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Vivanco Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114516387
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63897
EAN/GTIN:
     4008928638974
Suchbegriffe:
Smartphone Drahtlose Ladematten-Emp...
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mag Hype Cover für iPhone 15 Pro, Magnetic Wireless Charging Support
Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Silikon
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.