Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Vivanco Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114516391
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63896
EAN/GTIN:
     4008928638967
Suchbegriffe:
Smartphone Drahtlose Ladematten-Emp...
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Mag Classic Cover, Magnetic Wireless Charging Support für iPhone 15 Pro
Das elegante Hard Cover aus hochwertigem Kunstleder bietet durch die veredelte Oberfläche eine angenehme Haptik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunstleder, Mikrofaser
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.