Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Muse MS-220 SC Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116735382
Hersteller:
     Muse
Herst.-Nr.:
     MS-220 SC
EAN/GTIN:
     3700460208790
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
353 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
2620 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
40 min
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
Analog
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.