Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Smart'n Light KM6008 KM6008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Smart'n Light KM6008 KM6008
Krups Smart'n Light KM6008 KM6008
Krups Smart'n Light KM6008 KM6008
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117649226
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM600810
EAN/GTIN:
     3045387241926
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine schwarz krups
kaffee maschine
Die Filterkaffeemaschine für mühelose, perfekte Brühergebnisse
Die Krups Smart'n Light Filterkaffeemaschine bietet perfektes, alltägliches Kaffeebrühen für zeitlosen Kaffeegeschmack mit einer eleganten, modernen Ästhetik und leicht abzulesenden großen Ziffern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
2160 g
Energie
Leistung
1000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
308 mm
Verpackungshöhe
334 mm
Paketgewicht
3060 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: kaffee-maschine krups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.