Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108
Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108
Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108
Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108
Krups XN1108 Nespresso Essenza Mini Piano Black XN1108
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117649255
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1108.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso ESSENZA MINI Kaffeemaschine von Krups, Piano Black
Diese ultrakompakte Nespresso Essenza Mini bietet großartige Leistung im Kleinformat für ein perfektes, komfortables Espresso-Erlebnis von herausragender Qualität. Eine neue Generation ultrakompakter Kaffeemaschinen bietet einfache, intuitive Bedienung und elegantes, modernes Design, das perfekt in jede Küche passt. Diese benutzerfreundliche Espresso-Kaffeekapselmaschinebietet erstklassigen Espresso- und Caffè-Lungo-Genuss auf Knopfdruck mit 19-bar-Druck für herausragende Qualität und zwei individuell programmierbaren Tasten, um jedem Geschmack gerecht zu werden. Eine blitzschnelle Aufheizzeit von 25 Sekunden und automatische Energiesparfunktionen vervollständigen das Angebot der Espresso-Kaffeekapselmaschine. All dies in einem ultrakompakten Gehäuse für maximalen Komfort.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Wassertankmaterial
Kunststoff
Hebel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1310 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A+
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
2986 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Schnellaufheizung
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Markenkompatibilität
Nespresso
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Ursprungsland
Ungarn
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbares Kapselmagazin
Ja
Automatischer Kapselauswurf
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Anzeigelicht
Ja
Deckeltyp
Scharnier
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.