Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Philips GC160/02 Trocken-Bügeleisen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17496459
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC160/02
EAN/GTIN:
     871010360428
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Die Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit
Affinia ist das neue Philips Trockenbügeleisen mit DynaGlide-Bügelsohle, die leicht auf der Kleidung gleitet. Die Bügelsohle mit dünner Spitze, komfortablem, strukturiertem Griff und erhöhtem Temperaturregler sorgen für ein benutzerfreundliches Bügeln.

Wichtigsten funktionen:
- DynaGlide-Bügelsohle für leichtes Gleiten auf allen Kleidungsstücken
- Bügelsohle mit schmaler Spitze erreicht einfach selbst schwer zugängliche Stellen
- Knopfrille für schnelleres Bügeln an Knöpfen und Säumen
- Komfortabler Griff mit Textur für leichten Griff
- Kabelaufwicklung für einfache Aufbewahrung
- Einfache Temperaturregelung
- Die Temperaturanzeige zeigt an, wenn das Bügeleisen heiß genug ist
Weitere Informationen:
Anzeige
Temperaturanzeige
Ja
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
1200 W
Merkmale
Typ
Trocken-Bügeleisen
Material Bügelsohle
DynaGlide-Sohle
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Weiß
Weicher Haltegriff
Ja
Schlauchaufbewahrung
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
GC026/00
ab € 9,07*
Zubehör
Philips
GC026/80
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.