Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 96689 Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 96689 Kabellos
ALLNET 96689 Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19532965
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4454_WHITE
EAN/GTIN:
     4038816966896
Suchbegriffe:
Gassensor
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Sensorgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertical
Einfache Installation
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
24 mm
Breite
79 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
230 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Weitere Suchbegriffe: gassensor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.