Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
LogiLink Adapter USB - 2x PS/2 PS/2-Kabel 0,2 m 2x 6-p Mini-DIN USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2241207
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0004A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter DIN
DIN Adapter
Dieser LogiLink Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von PS/2 Maus und PS/2 Tastatur am USB Anschluss. Die PS/2 Anschlüsse sind gemäß PC99 Zertifizierung farblich gekennzeichet. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Port. Ideal geeignet zum Anschluss von externer Maus und Tastatur an Ihrem Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
2x 6-p Mini-DIN
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.