Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Look IV Therm Timer Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Look IV Therm Timer Filterkaffeemaschine
Melitta Look IV Therm Timer Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26228069
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6738044
EAN/GTIN:
     4006508212644
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Look® Therm Timer überzeugt mit praktischer Timer-Funktion. Ihr Kaffee wird zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt frisch aufgebrüht. Lassen Sie sich zum Beispiel morgens von Kaffeeduft wecken oder sich nachmittags an die Kaffeepause erinnern.

AromaSelector® zur individuellen Wahl: Kaffee von mild bis kräftig
Mit dem patentierten AromaSelector® können Sie den Geschmack Ihres Kaffees mit nur einem Handgriff individuell einstellen – mild oder kräftig. So genießen Sie Ihren Lieblingskaffee immer genau so, wie Sie gerade möchten – am Morgen als kräftigen Wachmacher und am Nachmittag als sanften Wohlfühlkaffee. Der AromaSelector® sorgt dabei stets für ein optimales Geschmacksergebnis, ganz komfortabel ohne Veränderung der Wasser- oder Kaffeemenge.

Automatische Endabschaltung nach 15 Minuten
Vergessen, die Filterkaffeemaschine auszuschalten? Kein Problem: Nach 15 Minuten stellt sich die Kaffeemaschine automatisch ab.

Einhandbedienung
Die Thermkanne zeichnet sich nicht nur durch eine gute Warmhaltefunktion, sondern ebenso durch ihre komfortable Einhand-Bedienung aus. Zum Ausschenken des frisch gebrühten Kaffees kann bequem der Hebel am Kannengriff betätigt werden.

MISSION eco & care
Wir haben ein Label entwickelt, das dem Verbraucher direkt eine Hilfe bietet, sich für ein Gerät zu entscheiden, das bewussten Genuss garantiert. Dazu nutzen wir ein eigenes Wertesystem.

Praktische Timer-Funktion
Die Timer-Funktion mit LED-Anzeige bietet verführerischen Kaffeegenuss zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt. Programmieren Sie den Brühstart Ihrer Kaffeemaschine und lassen Sie sich z.B. am Morgen von frischem Kaffeeduft wecken. Das Gerät schaltet automatisch zur programmierten Zeit ein.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Kannen
1
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.4 l
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Anzeigelicht
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.