Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram T8 Active L Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram T8 Active L Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Osram T8 Active L Leuchtstofflampe 18 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26962414
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300336800
EAN/GTIN:
     4050300336800
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
590 mm
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbcode
840
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
677 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
1381.4 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.