Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 71002270 Käsehobel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 71002270 Käsehobel Edelstahl
Westmark 71002270 Käsehobel Edelstahl
Westmark 71002270 Käsehobel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-8132
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     71002270
EAN/GTIN:
     4004094710070
Suchbegriffe:
Käse-Hobel
Käsehobel
Parmesan-Hobel
Parmesanhobel
Käseschneider "Rollschnitt"

- für alle gängigen Schnittkäse
- Scheibendicke variabel je nach Schrägstellung des Schneiders
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Tiefe
139 mm
Breite
109 mm
Merkmale
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Aluminium
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Aufhängeloch
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,9975*
€ 12,8175*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 40,25*
€ 54,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,8175*
€ 15,2528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4075*
€ 14,7649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1475*
€ 14,4555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,9975*
€ 11,897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,0875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.