Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
TESA 4651, 19 mm x 50 m Gelb
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00519-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00519-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Gelb
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
201
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 17,68*
1
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 13,90*
€ 17,89*
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 12,58*
€ 18,01*
5 Tage
201
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,93*
2 Tage
3
1
pro Rolle
€ 6,40*
ab € 15,84*
€ 20,38*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Rolle
ab 504 Rollen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2412* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 141,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,10*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Weidmüller
0508401694
ab € 3,123*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.