| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-29540445 Herst.-Nr.: 1663 EAN/GTIN: 4250058516633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Full Outdoor Stele Portrait für Flachbildschirme 46-49″ / 116-125 cm oder 50-57″ / 127-145 cm, im Hochformat Portrait, inkl. Heizung, optional mit Kühlgerät
Bei der ScreenOut® Eco Kiosk – Serie handelt es sich um ein Full Outdoor Stelensystem, das für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe bis 57″ im Portrait-Format ausgelegt ist – andere Größen auf Anfrage. Der Unterschied zur ScreenOut® Pro Kiosk Stele liegt darin, dass der Korpus aus zwei Elementen besteht. Der obere Part entspricht dem Full Outdoor Gehäuse, das auf einem stabilen Leergehäuse mit abschließbarer Rückseite angebracht ist. Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels eines Fundaments vorgesehen. Bei der Version SO Eco Kiosk M wird ein Bildschirm-Größenbereich von 46-49 Zoll abgedeckt und bei der Version SO Eco Kiosk L können Bildschirm-Größen von 50-57 Zoll Verwendung finden. Jedes Modell der ScreenOut® Eco Kiosk – Serie wird mit Sicherheits-Verbundglas inkl. Antireflex als Schutz vor Vandalismus geliefert. Der Sichtbereich-Ausschnitt für das Display wird passgenau mittels Maskensystem auf die Sichtfläche bzw. den Bildschirm-Inhalt limitiert. Die Front lässt sich gasfedergestützt leicht öffnen und mittels separater Schlösser abschließen, sodass auch ein 1-Mann-Service (Revison) kein Problem ist. Da die Stele vor Vandalismus geschützt ist, ist sie ideal einsetzbar im öffentlichen Bereich und dank der Schloss-Funktion schützt sie auch vor möglichem Diebstahl der eingebauten Geräte. Die ScreenOut®-Artikel bieten standardmäßig eine aktive Ventilation durch integrierte Lüfter sowie IP Luftfiltermatten, um eine einwandfreie Luftzirkulation sicherzustellen.
Des Weiteren ist eine umfangreiche Standardausstattung im Lieferumfang enthalten:
- inkl. Heizung mit Abschaltautomatik + Ventilation mit Luftfilterung: - Dank der Heizung widersteht das Stelensystem (inkl. Thermoverglasung) im Full-Outdoorbereich permanenter Kälte bis -25 Grad. Der frei wählbare Temperaturbereich macht einen Dauerbetrieb überflüssig (schaltet sich automatisch ein oder ab), dementsprechend geringer Stromverbrauch. - erweiterte Lüftungstechnik: Die Zu- und Abluftwege sind höchsten Anforderungen angepasst und sorgen so für einen optimalen Luft-Austausch. - optional: Kühlgerät + Luftentfeuchter: - Das Stelensystem ist mit einem professionellen Kühlgerät ausgestattet, das mit guter Energie-Effizienz und hervorragender Kühlleistung die Langlebigkeit der verbauten Komponenten (Display und Equipment) erhält. - zusätzliche Isolierung von Innen - inkl. Luftentfeuchter: Entscheidend bei Anwendungen im Dauerbetrieb ist eine optimale Luftfeuchtigkeit, um die Funktionstüchtigkeit der verbauten Komponenten lange zu erhalten.
Bei Lieferung der ScreenOut® Eco Kiosk Full Outdoor Stelen sind Ihre Komponenten anschlussfertig verbaut. Für die passgenaue Montage Ihres Equipments ist die Zusendung bei Beauftragung erforderlich. Der Anwendungsbereich ist vielseitig dank Zusatzoptionen auf Anfrage wie Personalisierung durch Logo oder speziellen Farbton. Weitere Informationen: Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 57 " | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale (cm) | 145 cm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 900 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 220 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2000 mm | Sonstige Funktionen | Gehäusematerial | Aluminium | Design | Produktdesign | Digital Signage Flachbildschirm | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Aluminium | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 600,600 x 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |