Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Café Gaia Collection Kaffeemaschine HD7544/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Café Gaia Collection Kaffeemaschine HD7544/20
Philips Café Gaia Collection Kaffeemaschine HD7544/20
Artikel-Nr.:
     CIDE1-30834367
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7544/20
EAN/GTIN:
     8710103769194
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 15 tassen
kaffee maschine
Köstlicher und heißer Kaffee, in ikonischem Design
Thermo-Kanne für heißen Kaffee über mehr als 2 Stunden

Die Kaffeemaschine Café Gaia überzeugt mit ausgezeichnetem Kaffee und ihrem einzigartigen Design. Die
Thermo-Kanne erhält das volle Aroma sowie die Temperatur über mehr als 2 Stunden.

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma
- Doppelwandige Thermo-Kanne aus Edelstahl behält die Temperatur bei
- Intensives Kaffeearoma dank konzentriertem Wasserdurchfluss

Einfache Handhabung
- Intelligenter Verschluss der Thermo-Kanne bewahrt das Aroma
- Mit der Tropf-Stopp Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten
- Kabelaufbewahrungsfach für eine einfache Positionierung in Ihrer Küche
- Direkte automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Wasserstandsanzeige für einfaches Auffüllen

Thermo-Kanne aus Edelstahl
Diese hochwertige, bruchsichere ThermoKanne aus Edelstahl behält das volle Aroma und die Temperatur über mehr als 2 Stunden bei. Dank des doppelwandigen Designs beträgt die Kaffeetemperatur nach 2 Stunden noch mindestens 65 °C.

Intelligenter Verschluss auf Thermo-Kanne
Die Thermo-Kanne verfügt über einen intelligenten Verschluss, der problemlos bedient werden kann. Der Verschluss bewahrt das Aroma und die Temperatur, wenn die Kanne aus der Kaffeemaschine herausgenommen wird.

Intensives Kaffeearoma
Dank der konzentrierten Wassermenge, die auf den Kaffee gegossen wird, werden beste Aromen aus dem Kaffeepulver freigesetzt.

Tropf-Stopp
Die Tropf-Stopp Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Fach für Kabelaufbewahrung
Das Ersatz-Kabel kann ganz einfach im Kabelfach auf der Rückseite des
Kaffeeautomatenaufbewahrt werden. Das erlaubt es Ihnen, die Kaffeemaschine optimal in Ihrer Küche aufzustellen.

Direkte automatische Abschaltung
Nach der Zubereitung Ihres Kaffees schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch aus. Die Thermo-Kanne sorgt dafür, dass der Kaffee heiß bleibt.

Wasserstandsanzeige
Füllen Sie den Wassertank dank Wasserstandsanzeige einfach und genau.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Brühdauer bei voller Kapazität
10 min
Produktionsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
2032 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4564 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
0.88 m
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 1000 watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.