Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MLL82ZM/A USB Kabel 2 m USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MLL82ZM/A USB Kabel 2 m USB C Weiß
Apple MLL82ZM/A USB Kabel 2 m USB C Weiß
Apple MLL82ZM/A USB Kabel 2 m USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33490888
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MLL82ZM/A
EAN/GTIN:
     888462698429
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses 2 m lange Ladekabel mit USB‑C Steckern an beiden Enden ist ideal zum Laden von USB‑C Geräten und unterstützt außerdem USB 2 zum Synchronisieren und für den Datenaustausch zwischen USB‑C Geräten. Um dein MacBook oder MacBook Pro einfach an einer Steckdose zu laden, verbinde das USB‑C Ladekabel mit einem kompatiblen USB‑C Power Adapter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MQ4H2ZM/A
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.