Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FUBE50001 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FUBE50001 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
ABUS FUBE50001 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
ABUS FUBE50001 Sicherheitszugangskontrollsystem 868.6625 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37100250
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUBE50001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Einfach Bedienung per Code oder Proximity Schlüssel
Das Secvest Funk-Bedienteil ist ein optionales Zubehör für die Secvest. Per PIN-Code können Sie von jedem Funk-Bedienteil aus Ihre Anlage bedienen. Sogar die Aktivierung und Deaktivierung per Proximity Schlüssel ist möglich.

Flexibler Einsatz in Eingangsbereichen
Bis zu 8 Bedienteile lassen sich in das Alarmsystem integrieren. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsbausteine für zusätzlichen Komfort. Ohne jedes Mal den Weg zur Alarmzentrale zurückzulegen, lässt sich die Secvest direkt am Funk-Bedienteil aktivieren oder deaktivieren.
Neben der internen Aktivierung bzw. der Aktivierung einzelner Teilbereiche können Sie je nach Wunsch auch einen Ausgang schalten, z.B. das Garagentor.

Hinweis Rolling Code
Dieses Produkt ist durch das Rolling-Code-Verfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Alle Steuersignale zwischen diesem Produkt und der Secvest Zentrale sind individualisiert und damit nicht durch unbefugte Dritte reproduzierbar. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm „DIN EN 50131-1 Grad 2“.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
176 g
Merkmale
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Verpackungsdaten
Paketgewicht
246 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.