Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Somfy 2401491 Sirene Drahtlose Sirene Draußen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37329026
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401491
EAN/GTIN:
     3660849508555
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Innensirene
Motorsirene
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
285 x 62 x 278 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Drahtlose Sirene
Besetzung erhältlich
Draußen
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Warnung Dezibel
112 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
D
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Gewicht
1200 g
Paketgewicht
1560 g
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungsbreite
284 mm
Verpackungshöhe
278 mm
Akku/Batterie
Batteriegewicht
0.576 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
368 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
8517699000
VK Zolltarifcode
8517699000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.